2648636 TT3KH 120 - LLAVE DINAMOMETRICA ELECTRONICA TORCOTRONIC III 1/2p SE 9X12 HIGH

Llaves dinamométricas electrónicas torco tronic

Ver información técnica

Referencias

Gedore:TT3KH 120
Rubix:798250114000
fabricante:2648636
EAN:4002805931905
brand logo

Resumen técnico

Par de apriete mínimo10 N.m
Par de apriete, máximo120 N.m
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 2648636 TT3KH 120 - LLAVE DINAMOMETRICA ELECTRONICA TORCOTRONIC III 1/2p SE 9X12 HIGH


Llave dinamométrica electrónica TorcoTronic III 1/2" SE 9x12 Uso intensivo: Para requisitos cotidianos en instalación y control de par. Para uso en todas las áreas de fabricación y desarrollo. Características: Llave dinamométrica electrónica controlada por microprocesador. Para apriete controlado bidireccional. Conforme a DIN EN ISO 6789, trazable a normas nacionales. Diseño robusto para taller. Amplio rango de medida en N·m, con posibilidad de cambiar a lbf·ft. Con carraca reversible 1/2". La carraca es intercambiable, ofreciendo la opción de utilizar un casquillo/cuadrado de 9x12 mm (TT3H 120) o de 14x18 mm (TT3H 350). Características técnicas: Medición de par y ángulo de par. 4 modos de medición diferentes. 5 parámetros almacenables. Interfaz USB para intercambio de datos. 2000 posiciones de almacenamiento. Precisión de medida del par +/- 1 %, +/- 1 dígito. Precisión de medida del ángulo de par +/- 1 %, pero min. +/- 1° en 360° con min. 4°/sec. Diferentes calibres de profundidad para accesorios finales programables. Fácil de manejar con navegación por menú de iconos fácil de entender y 4 teclas funcionales. Pantalla LCD iluminada y claramente legible. Resolución par: 0.1 N·m. Resolución ángulo de par: 0.1°. Software para PC fácil de usar para programación y documentación de datos sin complicaciones. Los datos pueden transferirse a MS Excel®. Bloqueo de teclado. Funcionamiento con pilas estándar Mignon AA o, opcionalmente, con batería recargable (NiMH). Señal visual: 3x LED (amarillo, verde, rojo). Señal acústica: zumbador. Certificado TÜV, CE y RoHS. 2 modelos en el rango 10 - 350 N·m. Certificado de ensayo según DIN EN ISO 6789:2017 Tipo I Clase C. Calibración según DAkkS-DKD-R 3-7, Clase 1 (a petición). Alcance de la entrega: Llave dinamométrica electrónica TorcoTronic III HighLine. Carraca reversible 1/2". Cable USB. Software en CD-R. Certificado de ensayo según DIN EN ISO 6789:2017 Tipo I Clase C. Entregado en una caja de plástico transparente con inserto. Atención: Se requiere un PC con sistema operativo Windows® (a partir de Windows XP®) para obtener el pleno beneficio de todas las funciones de este producto.

Información técnica


Atributos
Peso neto900 g
Par de apriete mínimo10 N.m
Par de apriete, máximo120 N.m
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Longitud670 mm
Peso1.74 kg
Fijación12.5 mm
NormaDIN EN ISO 6789:2003 TYPE I KLASSE C
1197,25 € Sin IVA
/ unidad
1448,67 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días