7600990 4201-01 - TORCOFIX SE 14X18, 20-200 NM

Llave dinamométrica TORCOFIX SE

Ver información técnica

Referencias

Gedore:4201-01
Rubix:798175943000
fabricante:7600990
EAN:4002805420119
brand logo

Resumen técnico

Par de apriete mínimo20 N.m
Par de apriete, máximo200 N.m
Adaptador de llave cuadrada35/64x45/64 ''
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7600990 4201-01 - TORCOFIX SE 14X18, 20-200 NM


Aplicación:
• apriete controlado de tornillos en el rango de 5 - 400 N·m / 3,7 - 300 lbf·ft
• llave dinamométrica ajustable, de desconexión audible y palpable y robusta con acoplamiento rectangular para industria y artesanía Uitvoering:
• clasificada según DIN EN ISO 6789:2003 tipo II clase A, con certificado de fábrica. Precisión +/- 3 % del valor de escala ajustado. Se supera la directriz de la norma (+/- 4 %)
• para el apriete controlado tanto en sentido horario como antihorario
• robusta construcción tubular de acero lacado con acoplamiento rectangular galvanizado (9x12 mm, resp. 14x18 mm) y piezas de plástico de alta calidad
• empuñadura ergonómica, manejable, de plástico negro con ayuda de calibración
• doble escala N·m y lbf·ft bajo una ventana de visualización con efecto lupa
• con escala micrométrica para la escala principal N·m para el ajuste de valores intermedios de la escala
• el sistema de desacoplamiento proporciona una señal de desbloqueo palpable y audible
• sistema ergonómico para el ajuste del par de apriete
• medida de inserción de fábrica: 17,5 mm (9x12 mm) resp. 25 mm (14x18 mm)
• funcionamiento únicamente con herramientas de inserción de medida uniforme - de lo contrario pueden producirse desviaciones en los valores.
• dependiendo del uso de la herramienta se puede trabajar tanto hacia adelante (p. ej. llave de vaso enchufable) como lateralmente (p. ej. trinquete reversible y llave de vaso).
Llave dinamométrica TORCOFIX SE 14x18, 40-200 Nm Aplicación: apriete controlado de tornillos en el rango de 5 - 400 N·m / 3,7 - 300 lbf·ft llave dinamométrica ajustable, de desconexión audible y palpable y robusta con acoplamiento rectangular para industria y artesanía Uitvoering: clasificada según DIN EN ISO 6789:2017 tipo II clase A, con certificado de fábrica. Precisión +/- 3 % del valor de escala ajustado. Se supera la directriz de la norma (+/- 4 %) para el apriete controlado tanto en sentido horario como antihorario robusta construcción tubular de acero lacado con acoplamiento rectangular galvanizado (9x12 mm, resp. 14x18 mm) y piezas de plástico de alta calidad empuñadura ergonómica, manejable, de plástico negro con ayuda de calibración doble escala N·m y lbf·ft bajo una ventana de visualización con efecto lupa con escala micrométrica para la escala principal N·m para el ajuste de valores intermedios de la escala el sistema de desacoplamiento proporciona una señal de desbloqueo palpable y audible sistema ergonómico para el ajuste del par de apriete medida de inserción de fábrica: 17,5 mm (9x12 mm) resp. 25 mm (14x18 mm) funcionamiento únicamente con herramientas de inserción de medida uniforme - de lo contrario pueden producirse desviaciones en los valores. dependiendo del uso de la herramienta se puede trabajar tanto hacia adelante (p. ej. llave de vaso enchufable) como lateralmente (p. ej. trinquete reversible y llave de vaso).

Información técnica


Atributos
Peso neto900 g
Par de apriete mínimo20 N.m
Par de apriete, máximo200 N.m
Adaptador de llave cuadrada35/64x45/64 ''
Longitud470.5 mm
Peso0.9 kg
Fijación14x18 mm
Tipollave dinamométrica
238,39 € Sin IVA
/ unidad
288,45 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días