678/C100-LL DINAMOMETR. 678/100 EN CAJA
Llaves dinamométricas de disparo con carraca simple para aprietes a derechas y a izquierdas, precisión de apriete ± 4 % en estuche
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:678/C100
Rubix:798169401000
fabricante:006780611
EAN:8014230781815


Resumen técnico
| Par de apriete mínimo | 300 N.m |
|---|---|
| Par de apriete, máximo | 1000 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
Detalles de producto : 678/C100-LL DINAMOMETR. 678/100 EN CAJA
Llaves dinamométricas de disparo con carraca simple para aprietes a derechas y a izquierdas, precisión de apriete ± 4 % en estuche
Cualidades
Llaves dinamométricas de disparo con carraca simple para aprietes a derechas y a izquierdas, precisión de apriete ± 4 % en estuche
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 1380x275x150 mm |
|---|---|
| Peso neto | 11810 g |
| Par de apriete mínimo | 300 N.m |
| Par de apriete, máximo | 1000 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
| Longitud | 1250 mm |
| Tipo | precisión de apriete +/- 4 % |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2329,00 € Sin IVA
/ unidad
2818,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días