LLAVE COMBINADA CARRACA 24 MM
467B - Llaves mixtas con trinquete métricas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Facom:467B.24
Rubix:798629763000
EAN:3662424064760




Documentos
Detalles de producto : LLAVE COMBINADA CARRACA 24 MM
• Llaves mixtas con trinquete Ultra-Grip: aro de retención en la cabeza + muesca anti-deslizamiento en la horquilla. No desliza sobre las tuercas, óptima seguridad. • Mecanismo con trinquete compacto e reversible por palanca. Mejor acceso. • Angulo de recuperación de 5° (7.5° para la dimensión 6 mm; 6° para las dimensiones 7, 8 y 9 mm). Productividad mejorada. • Cabeza y horquilla inclinadas a 15°. • Dimensiones métricas: de 6 a 41 mm. • Presentación: cromada satinada.
LLAVE MIXTA CON TRINQUETE 24MM
Aplicaciones
Para todas las aplicaciones comunes.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 480 g |
|---|---|
| Apertura | 24 |
| Longitud | 320 mm |
| Tipo | llave de trinquete |
| Acabado | satén/cromo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,33 € Sin IVA
/ unidad
59,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
