Referencias
Beta Tools:73 13
Rubix:798172430000
fabricante:000730130
EAN:8014230022932



Documentos
Detalles de producto : 73 13-LL FIJAS 2 BOCAS ABIERTAS PEQUEÑAS
Llaves fijas de dos bocas abiertas pequeñas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 135x45x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 39,2 g |
| Apertura | 13 |
| Longitud | 124 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,16 € Sin IVA
/ unidad
14,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
