933 16X16-LL DE PIPA DOBLES HEX CROMADAS
Llave de apertura fija y variable Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:933 16X16
Rubix:798169792000
fabricante:009330016
EAN:8014230081779




Detalles de producto : 933 16X16-LL DE PIPA DOBLES HEX CROMADAS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 250x85x50 mm |
|---|---|
| Peso neto | 302 g |
| Apertura | 16x16 |
| Longitud | 193 mm |
| Tipo | llave de tubo |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,80 € Sin IVA
/ unidad
28,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
