467.15/16 LLAVE MIXTA CON TRINQUETE 15/16
467 - Llaves mixtas con trinquete en pulgadas
Ver información técnicaReferencias
Facom:467.15/16
Rubix:798525861000
EAN:3148519347517



Detalles de producto : 467.15/16 LLAVE MIXTA CON TRINQUETE 15/16
• Llaves mixtas estándar con trinquete: para todas las aplicaciones corrientes.
• Mecanismo con trinquete compacto e irreversible por palanca.
• Angulo de recuperación de 5° (7,5° para la dimensión 1/4"; 6° para las dimensiones 5/16" y 11/32").
• Cabeza i
LLAVE MIXTA CON TRINQUETE 15/16
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 510 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 320x50x25 mm |
| Peso con embalaje | 499 g |
| Apertura | 15/16 |
| Longitud | 321 mm |
| Tipo | llave de trinquete |
| Acabado | satén/cromo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,22 € Sin IVA
/ unidad
61,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días