LLAVE INGLESA M/LATERAL 200 MM 8 PUL

Llaves de vaso de tuerca lateral con acabado cromado

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Bahco:92C
Rubix:798152613000
EAN:7314150182398
brand logo
Resumen técnico
Apertura29
Longitud205 mm
Tipollave ajustable
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : LLAVE INGLESA M/LATERAL 200 MM 8 PUL


Suitable for heavy duty applications
Smooth movement, heavy-duty performance and precision
Head angle 15° provides better accessibility
Laser scale in mm for pre-adjusting and accurate measurement
Bigger and rounded handles for a comfortable grip
Chrome plated, precision-hardened and anti-corrosion treated
High performance alloy steel forged in single piece
Exceeding quality standards: ISO +125%, ASME +20%
Standards: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8 and BS 6333

Cualidades

Mordazas paralelas colocadas en un ángulo de 15° que proporcionan un agarre firme y el mejor alcance|Cómoda empuñadura redondeada|Movimiento suave y ajuste de precisión con el sistema de accionamiento de tuerca lateral|Última resistencia gracias al endurecimiento de precisión y al acero de aleación de alto rendimiento

Información técnica


Atributos
Peso neto280 g
Apertura29
Longitud205 mm
Tipollave ajustable
Acabadocromado
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,05 Sin IVA
/ unidad
27,89 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h