Referencias
Beta Tools:42 32
Rubix:799006519000
fabricante:000421032
EAN:8014230959207

Documentos
Detalles de producto : LLAVES COMBINADAS 42N 32
Llave combinada elegante y ágil, aligerada en sus líneas y más ligera al tacto, con espesores de cabezas reducidos al mínimo posible para intervenir correctamente en cualquier espacio. • Medida de las cabezas reducida. • Valores de par más que dobles con respecto a los requisitos de la norma ISO 1711. • Ergonomía mejorada para mayor transmisión de la fuerza. DIN 3113 - UNI ISO 7738
Información técnica
Atributos
| Apertura | 32 |
|---|---|
| Longitud | 370 mm |
| Tipo | llave mixta |
| Acabado | cromado |
| Diámetro | 45.7 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,58 € Sin IVA
/ unidad
40,63 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
