Referencias
Stahlwille:40104141
Rubix:798259910000
EAN:4018754019410



Documentos
Detalles de producto : 40104141 14 41MM LLAVE COMBINA
Llaves combinadas, acodadas
Características: DIN 3113, ISO 7738, forma B. De acero de aleación de cromo, forjado, cromado, lado de boca en estrella acodado, posición de boca 15°.
Características: DIN 3113, ISO 7738, forma B. De acero de aleación de cromo, forjado, cromado, lado de boca en estrella acodado, posición de boca 15°.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 32x83x555 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1322 g |
| Apertura | 41 |
| Longitud | 560 mm |
| Tipo | llave mixta |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
115,15 € Sin IVA
/ unidad
139,33 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días