928AS 7/8-LL DE VASO DE MANO HEXAGONAL
Llaves de vaso con cuadradillo hembra de 3/4" boca hexagonal, cromadas
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:928AS 7/8
Rubix:798166854000
fabricante:009280202
EAN:8014230036168

Detalles de producto : 928AS 7/8-LL DE VASO DE MANO HEXAGONAL
Llaves de vaso con cuadradillo hembra de 3/4" boca hexagonal, cromadas
Cualidades
Llaves de vaso con cuadradillo hembra de 3/4" boca hexagonal, cromadas
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 53x34x34 mm |
|---|---|
| Peso neto | 207 g |
| Longitud | 53 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 207 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,53 € Sin IVA
/ unidad
22,42 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
