Referencias
Bahco:SB7800DM-18
Rubix:798211871000
EAN:7314150104536


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 01.02.2026 '' |
|---|---|
| Diámetro | 18 mm |
| Longitud | 38 mm |
Detalles de producto : SB7800DM-18
Vástago moleteado para girar con los dedos elementos de fijación de giro libre
No apto para uso con máquina
Acabado altamente pulido
Acero aleado de alto rendimiento
Menor desgaste del elemento de fijación gracias al perfil Dynamic-Drive™
Máxima distribución de la carga y del par gracias a la superficie adicional del flanco
Normas: ISO 2725/1174 y DIN 3124/3120
SB: embalado para venta al por menor en una tarjeta informativa de plástico
No apto para uso con máquina
Acabado altamente pulido
Acero aleado de alto rendimiento
Menor desgaste del elemento de fijación gracias al perfil Dynamic-Drive™
Máxima distribución de la carga y del par gracias a la superficie adicional del flanco
Normas: ISO 2725/1174 y DIN 3124/3120
SB: embalado para venta al por menor en una tarjeta informativa de plástico
Cualidades
Llaves de vaso de cuadradillo de 1/2" con perfil bihexagonal métrico
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 90 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 01.02.2026 '' |
| Diámetro | 18 mm |
| Longitud | 38 mm |
| Cuadrado | 23.5 mm |
| Diámetro (pulgadas) | 0.71 '' |
| Acabado | pulido |
| Peso | 76 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,53 € Sin IVA
/ unidad
10,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días