6260740 D 30 L 7/8AF - LLAVE DE VASO 3/8p, FORMA LARGA 7/8p
Copa de 12 caras perfil UD larga D 30 L
Ver información técnicaReferencias
Gedore:D 30 L 7/8AF
Rubix:798178403000
fabricante:6260740
EAN:4010886626078


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
|---|---|
| Diámetro | 22.225 mm |
| Longitud | 63.5 mm |
Detalles de producto : 6260740 D 30 L 7/8AF - LLAVE DE VASO 3/8p, FORMA LARGA 7/8p
• accionamiento interior de cuadradillo según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con ranura de retención de bola
• para uso manual, borde estriado
• acero GEDORE-vanadium 31CrV3, rectificado, cromado
Llave de vaso 3/8" larga UD 7/8" entrada cuadrada interior según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con ranura de retención de bola para uso manual, borde dentado GEDORE-vanadium acero 31CrV3, rectificado, cromado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 134 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Diámetro | 22.225 mm |
| Longitud | 63.5 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 134 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,62 € Sin IVA
/ unidad
34,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días