Referencias
Beta Tools:900 14
Rubix:798166685000
fabricante:009000140
EAN:8014230031729


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 14 mm |
| Longitud | 25 mm |
Documentos
Detalles de producto : 900 14-LL DE VASO DE MANO BOCA HEXAGON
Llaves de vaso de mano boca hexagonal
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 150x60x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 25 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
| Diámetro | 14 mm |
| Longitud | 25 mm |
| Cuadrado | 6.3 mm |
| Diámetro (pulgadas) | 0.551 '' |
| Acabado | cromado |
| Peso | 25 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,08 € Sin IVA
/ unidad
4,94 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días