Referencias
Gedore:K 19 1.1/16AF
Rubix:798181035000
fabricante:6164350
EAN:4010886616437


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 38 mm |
| Longitud | 50 mm |
Detalles de producto : 6164350 K 19 1.1/16AF
Vaso de impacto 1/2" hexagonal 1.1/16". Operado por máquina, apto para todas las herramientas eléctricas y neumáticas estándar. Cuadradillo según DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174. Acero especial GEDORE, acabado gun-metal
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 173 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Diámetro | 38 mm |
| Longitud | 50 mm |
| Cuadrado | 12.5 mm |
| Diámetro (pulgadas) | 1.1/16 '' |
| Acabado | bronce de pistola |
| Peso | 173 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,25 € Sin IVA
/ unidad
19,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días