930 18X19-LL DE TUBO DOS BOCAS PESADA
Llaves de tubo dobles poligonales, serie pesada cromadas
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:930 18X19
Rubix:798165032000
fabricante:009300032
EAN:8014230036670



Detalles de producto : 930 18X19-LL DE TUBO DOS BOCAS PESADA
Llaves de tubo dobles poligonales, serie pesada cromadas
Cualidades
Llaves de tubo dobles poligonales, serie pesada cromadas
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 155x95x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 201 g |
| Apertura | 18x19 |
| Longitud | 148 mm |
| Tipo | llave de tubo |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,90 € Sin IVA
/ unidad
34,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
