6575300 894 22 - LLAVE FIJA DE UNA BOCA 22 MM

Llave fija 894 (MM)

Ver información técnica

Referencias

Gedore:894 22
Rubix:798175218000
fabricante:6575300
EAN:4010886657539
brand logo

Resumen técnico

Apertura22
Longitud193 mm
Tipollave plana
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6575300 894 22 - LLAVE FIJA DE UNA BOCA 22 MM


Diseño según DIN 894, ISO 3318. Ángulo de mordaza = 15°. Acero al vanadio GEDORE 31CrV3. Fosfatado de manganeso hasta 38 mm, acero gris a partir de 41 mm. De 10 mm a 135 mm con agujero de suspensión. * no normalizado
Walter Titex

Información técnica


Atributos
Peso neto113 g
Apertura22
Longitud193 mm
Tipollave plana
Acabadofosfato
5,74 € Sin IVA
/ unidad
6,95 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días