Referencias
Bahco:7444SG-M-75
Rubix:798211340000
EAN:7314151829964

Detalles de producto : 7444SG-M-75
Serie 7444SG-M
Cualidades
Metric Ring End Slogging Wrenches
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2740 g |
|---|---|
| Apertura | 75 |
| Longitud | 330 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
147,03 € Sin IVA
/ unidad
177,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
