1747134 VDE 2133 10 - LLAVE DE VASO VDE CON MANGO 3C 10 MM

Llave de vaso VDE 3C-grip - 2133

Ver información técnica

Referencias

Gedore:VDE 2133 10
Rubix:798178079000
fabricante:1747134
EAN:4010886841266
brand logo

Resumen técnico

Apertura10
Longitud235 mm
Tipollave de vaso

Detalles de producto : 1747134 VDE 2133 10 - LLAVE DE VASO VDE CON MANGO 3C 10 MM



• Empuñadura de 3 componentes Power-Grip3 con orificio de colgado
• mango con diseño ergonómico para un trabajo preciso y sin esfuerzo
• conexión positiva entre empuñadura y vástago para una transmisión de fuerza óptima
• profundidad de cabeza 25 mm, longitud del vástago 125 mm
• Aislamiento VDE hasta 1000 V, conforme a EN 60900/IEC 60900
Llave de vaso con mango 10 mm Mango de 3 componentes Power-Grip3 con orificio para colgar El diseño ergonómico del mango permite trabajar con precisión y sin fatiga Unión de encaje positivo entre el mango y el vástago para la transmisión óptima de la fuerza Profundidad de la cabeza 25 mm, longitud del vástago 125 mm Aislamiento VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900

Información técnica


Atributos
Apertura10
Longitud235 mm
Tipollave de vaso
18,65 Sin IVA
/ unidad
22,57 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h