6067580 6 24X27 - LLAVE FIJA DE DOBLE BOCA 24X27 MM

Llaves de dos bocas similar DIN3110

Ver información técnica

Referencias

Gedore:6 24x27
Rubix:798179526000
fabricante:6067580
EAN:4010886606759
brand logo

Resumen técnico

Apertura24x27
Longitud266 mm
Tipollave plana
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6067580 6 24X27 - LLAVE FIJA DE DOBLE BOCA 24X27 MM


Llaves de dos bocas

Características: DIN 3110, ISO 3318. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromado mate, posición de boca 15°, con cabezas planas y vástago ovalado antideslizante.
Tamaño no normalizado.
Double open ended spanner 24x27 mm Acc. to DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102 Slim pattern, oval shaft GEDORE vanadium steel 31CrV3, heads finely polished, chrome-plated * not standardised

Información técnica


Atributos
Peso neto337 g
Apertura24x27
Longitud266 mm
Tipollave plana
Acabadocromado
14,36 € Sin IVA
/ unidad
17,38 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días