Referencias
Beta Tools:58 150
Rubix:798165520000
fabricante:000580150
EAN:8014230022680

Documentos
Detalles de producto : 58 150-LLAVES DE GOLPE UNA BOCA ABIERTA
Llaves de golpe de una boca abierta
Cualidades
llave fija golpe 1 boca abierta
Aplicaciones
herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 640x305x60 mm |
|---|---|
| Peso neto | 28250 g |
| Apertura | 150 |
| Longitud | 640 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | metal galvanizado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2159,00 € Sin IVA
/ unidad
2612,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
