Referencias
Gedore:3114 27
Rubix:798176007000
fabricante:6670720
EAN:4010886667071

Detalles de producto : 6670720 3114 27 - LLAVE DE PIE BIFURCADO 27 MM
Llave de garra
Características: De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromado mate con boca acodada.
Aplicación: Para trabajos en espacios de difícil acceso utilizando el maneral.
Características: De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromado mate con boca acodada.
Aplicación: Para trabajos en espacios de difícil acceso utilizando el maneral.
Crowfoot spanner 27 mm Opening at right angle to shaft for maximum accessibility GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated No. 3114 = Delivery without tommy bar No. DS 3114 = Delivery with tommy bar 26 D
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 519 g |
|---|---|
| Apertura | 27 |
| Longitud | 250 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
