Referencias
Beta Tools:53 110
Rubix:798166165000
fabricante:000530110
EAN:8014230055145



Documentos
Detalles de producto : 53 110-LLAVES FIJAS 1BOCA ABIERTA DIN894
Llaves fijas de una boca abierta DIN 894
Cualidades
Phosphated simple open-end wrenches
Aplicaciones
Hand tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 1200x270x50 mm |
|---|---|
| Peso neto | 8210 g |
| Apertura | 110 |
| Longitud | 1000 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | fosfato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
645,15 € Sin IVA
/ unidad
780,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
