Referencias
Facom:S.248-340D
Rubix:798530580000
EAN:3148516935489


Resumen técnico
| Par de apriete mínimo | 60 N.m |
|---|---|
| Par de apriete, máximo | 340 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
Detalles de producto : S.248-340D LLAVE DINAMO
• Precisión: ± 4 %. • Resistencia probada: 100.000 ciclos • Fijación: 9 x 12 ó 14 x 18 mm. • Llaves que pueden pre ajustarse y utilizarse en apriete y desapriete. • Ajuste del par con una llave macho con ayuda de un banco de control, ver la gama de medidores de par. • Mango metálico moleteado. • Llaves numeradas y suministradas dentro de un tubo de plástico de protección.
LLAVE DINANOMETRICA DE PRODUCCION 340NM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1400 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 670x55x55 mm |
| Peso con embalaje | 1473 g |
| Par de apriete mínimo | 60 N.m |
| Par de apriete, máximo | 340 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Longitud | 618 mm |
| Peso | 1.4 kg |
| Fijación | 14x18 mm |
| Norma | din en iso 6789, iso 6789, nf en iso 6789 |
| Tipo | torque wrench |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
335,21 € Sin IVA
/ unidad
405,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días