Referencias
Stahlwille:96503120
Rubix:799289250000
EAN:4018754229390




Resumen técnico
| Par de apriete mínimo | 40 N.m |
|---|---|
| Par de apriete, máximo | 200 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
Detalles de producto : LLAVE DINAMOMETRICA 730NR-20FK
Llave dinamométrica MANOSKOP® 730NR, suministrada en maletín de plástico.
Características: Construcción robusta y resistente con carcasa de tubo de acero y mango de plástico de 2 componentes. Ajuste rápido y preciso del par de apriete con el ajuste rápido QuickSelect. La función carraca integrada garantiza el apriete controlado a derecha e izquierda. Señal de disparo acústica y táctil. No requiere reinicio a 0, puesto que el elemento de medición se carga únicamente al apretar, una carga adicional tras el disparo o cargas contra la dirección de funcionamiento. p. ej. en tornillos atascados, no influyen en el mecanismo de disparo, por lo que este queda protegido de daños. Suministro incl. certificado de ensayo.
Aplicación: Para el apriete controlado de tornillos dentro del correspondiente margen del par de apriete, para todos los ámbitos de fabricación industrial.
Características: Construcción robusta y resistente con carcasa de tubo de acero y mango de plástico de 2 componentes. Ajuste rápido y preciso del par de apriete con el ajuste rápido QuickSelect. La función carraca integrada garantiza el apriete controlado a derecha e izquierda. Señal de disparo acústica y táctil. No requiere reinicio a 0, puesto que el elemento de medición se carga únicamente al apretar, una carga adicional tras el disparo o cargas contra la dirección de funcionamiento. p. ej. en tornillos atascados, no influyen en el mecanismo de disparo, por lo que este queda protegido de daños. Suministro incl. certificado de ensayo.
Aplicación: Para el apriete controlado de tornillos dentro del correspondiente margen del par de apriete, para todos los ámbitos de fabricación industrial.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 23x43x513,5 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2370 g |
| Par de apriete mínimo | 40 N.m |
| Par de apriete, máximo | 200 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Longitud | 513.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
662,00 € Sin IVA
/ unidad
801,02 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días