K.306-1000D LLAVE DINAMO 306 1000NM

306D - Llaves de disparo sin accesorio

Ver información técnica

Referencias

Facom:K.306-1000D
Rubix:798528069000
EAN:3148518213011
brand logo

Resumen técnico

Par de apriete mínimo200 N.m
Par de apriete, máximo1000 N.m
Adaptador de llave cuadrada1 in. ''
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : K.306-1000D LLAVE DINAMO 306 1000NM


• Precisión salida de fábrica: ± 2% salvo: - R.306-25D - K.306A600 - K.306A1000 (± 4%). - R.304DA (± 6%). • Resistencia del mecanismo: 50 000 ciclos (llaves hasta 200 N.m). • Puede utilizarse con accesorios: - Fijación: 9 x 12 ó 14 x 18 mm. - Diámetro: 30 mm. • Llaves mono sentido que pueden utilizarse para el desapriete mediante la inversión de los terminales. • Llaves numeradas suministradas con certificado de calibrado ISO 6789. • Se entrega en caja de plástico.
LLAVE DINANOMETRICA 306 - 1000NM

Cualidades

Key numbered and supplied with an ISO 6789 calibration certificate. Delivered in plastic box.

Aplicaciones

One-way wrenches usable for unscrewing by reversing the bits.

Información técnica


Atributos
Peso neto5900 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)1550x170x120 mm
Peso con embalaje8803 g
Par de apriete mínimo200 N.m
Par de apriete, máximo1000 N.m
Adaptador de llave cuadrada1 in. ''
Longitud1280 mm
Peso5.9 kg
Fijaciónø 30 mm
NormaISO 6789
Tipotrigger wrench
1159,44 € Sin IVA
/ unidad
1402,92 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días