96502001 721NF LLAVE DINAMOMET RICA, 200-1000NM, 3/4
Llave dinamométrica 721NF - 80 3 - 4 pulgadas
Ver información técnicaReferencias
Stahlwille:96502001
Rubix:798259608000
EAN:4018754081936




Resumen técnico
| Par de apriete mínimo | 200 N.m |
|---|---|
| Par de apriete, máximo | 1000 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
Detalles de producto : 96502001 721NF LLAVE DINAMOMET RICA, 200-1000NM, 3/4
Llave dinamométrica MANOSKOP® 721NF
Características: Construcción robusta y resistente con carcasa de aluminio y tubo de acero, y mango de plástico. Par de apriete ajustable a través del extremo del mango. La función carraca integrada garantiza el apriete controlado a derecha e izquierda. Señal de disparo acústica y táctil. Clasificados según DIN EN ISO 6789-2:2017. Suministro incl. certificado de ensayo.
Aplicación: Para el apriete controlado de tornillos dentro del correspondiente margen del par de apriete, para todos los ámbitos de fabricación industrial.
Características: Construcción robusta y resistente con carcasa de aluminio y tubo de acero, y mango de plástico. Par de apriete ajustable a través del extremo del mango. La función carraca integrada garantiza el apriete controlado a derecha e izquierda. Señal de disparo acústica y táctil. Clasificados según DIN EN ISO 6789-2:2017. Suministro incl. certificado de ensayo.
Aplicación: Para el apriete controlado de tornillos dentro del correspondiente margen del par de apriete, para todos los ámbitos de fabricación industrial.
Torque wrench with ratchet 200-1000 N m
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 70x115x825 mm |
|---|---|
| Peso neto | 7005 g |
| Par de apriete mínimo | 200 N.m |
| Par de apriete, máximo | 1000 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
| Longitud | 1504 mm |
| Peso | 7.005 kg |
| Tipo | 721nf/100 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1940,00 € Sin IVA
/ unidad
2347,40 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días