Referencias
Gedore:3550-20 UK
Rubix:798570756000
fabricante:2958058
EAN:4002805935569





Resumen técnico
| Par de apriete mínimo | 40 N.m |
|---|---|
| Par de apriete, máximo | 200 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
Detalles de producto : 2958058 LLAVE DINAMOMETRICA TORCOFLEX 1/2 20-100 NM
Cualidades
Llave dinamométrica tubular ajustable, liberadora y robusta con carraca de palanca integrada y con cuadradillo de arrastre para la industria y el comercio
Clasificada según DIN EN ISO 6789:2017 Tipo II Clase A, con certificado de fábrica trazable. Calibrada con una desviación admisible de +/- 3 % y mejor
Para apriete direccional controlado.
Clasificada según DIN EN ISO 6789:2017 Tipo II Clase A, con certificado de fábrica trazable. Calibrada con una desviación admisible de +/- 3 % y mejor
Para apriete direccional controlado.
Información técnica
Atributos
| Par de apriete mínimo | 40 N.m |
|---|---|
| Par de apriete, máximo | 200 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Longitud | 500 mm |
| Peso | 1.52 kg |
| Norma | din en iso 6789:2017 |
| Tipo | llave dinamométrica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
171,81 € Sin IVA
/ unidad
207,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días