2311321 7581-01 - DREMOMETER EK A+S 1p 600-1500 NM
Llave dinamométrica DREMOMETER EK A+S
Ver información técnicaReferencias
Gedore:7581-01
Rubix:798177778000
fabricante:2311321
EAN:4002805930847




Resumen técnico
| Par de apriete mínimo | 600 N.m |
|---|---|
| Par de apriete, máximo | 1500 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 1 '' |
Detalles de producto : 2311321 7581-01 - DREMOMETER EK A+S 1p 600-1500 NM
Ventajas técnicas/función:
• El bloqueo y aseguramiento (A+S) impide un ajuste accidental o manipulado, ofreciendo así mayor seguridad de proceso para el usuario
• clasificado según DIN EN ISO 6789:2003 tipo II clase A, con un certificado de fábrica. Precisión: +/- 3 % del valor de escala ajustado. Se supera la directriz de la norma (+/- 4 %)
• ligero y robusto (debido a que la carcasa está fabricada en una aleación de aluminio), muy adecuado para taller
• sin desplazamientos de valor ni influencia en la precisión al trabajar con dos manos o accionar fuera del mango (como en las llaves dinamométricas tradicionales). Tanto el cuadrado de accionamiento como el punto de giro están en un mismo eje, lo que aporta alta fiabilidad de uso, y es alargable para reducir la carga de trabajo del usuario
• desgaste extremadamente reducido gracias a la reducción de esfuerzo en un mecanismo de palanca único
• cadena de palanca forjada fabricada en la forja de calidad del propio grupo
• la máxima precisión incluso en uso continuo intensivo
• larga vida útil y durabilidad
• manejo sencillo - apriete del par rápido y fiable
• cuadrado simple y doble para el apriete controlado en sentido horario y antihorario Aplicación:
• apriete controlado de tornillos en el rango de 6 - 3000 N·m
• aplicación en casi todos los sectores industriales Ejecución:
• con certificado según DIN EN ISO 6789, trazable mediante nuestro propio laboratorio DAkkS hasta el patrón nacional
• disparo automático con señal táctil y acústica
• escala doble con distribución de escala correspondiente (ver tabla)
• cuadrado de accionamiento tipo B, BC, C con desacoplamiento por pulsador
• por ejemplo en producción en serie, donde hay que apretar siempre con el mismo valor
• el valor fijado puede ajustarse en fábrica o manualmente con ayuda de equipos de prueba adecuados
• al pedir, por favor indicar el valor en N·m cuando se desee el ajuste en fábrica (precio bajo petición)
• El bloqueo y aseguramiento (A+S) impide un ajuste accidental o manipulado, ofreciendo así mayor seguridad de proceso para el usuario
• clasificado según DIN EN ISO 6789:2003 tipo II clase A, con un certificado de fábrica. Precisión: +/- 3 % del valor de escala ajustado. Se supera la directriz de la norma (+/- 4 %)
• ligero y robusto (debido a que la carcasa está fabricada en una aleación de aluminio), muy adecuado para taller
• sin desplazamientos de valor ni influencia en la precisión al trabajar con dos manos o accionar fuera del mango (como en las llaves dinamométricas tradicionales). Tanto el cuadrado de accionamiento como el punto de giro están en un mismo eje, lo que aporta alta fiabilidad de uso, y es alargable para reducir la carga de trabajo del usuario
• desgaste extremadamente reducido gracias a la reducción de esfuerzo en un mecanismo de palanca único
• cadena de palanca forjada fabricada en la forja de calidad del propio grupo
• la máxima precisión incluso en uso continuo intensivo
• larga vida útil y durabilidad
• manejo sencillo - apriete del par rápido y fiable
• cuadrado simple y doble para el apriete controlado en sentido horario y antihorario Aplicación:
• apriete controlado de tornillos en el rango de 6 - 3000 N·m
• aplicación en casi todos los sectores industriales Ejecución:
• con certificado según DIN EN ISO 6789, trazable mediante nuestro propio laboratorio DAkkS hasta el patrón nacional
• disparo automático con señal táctil y acústica
• escala doble con distribución de escala correspondiente (ver tabla)
• cuadrado de accionamiento tipo B, BC, C con desacoplamiento por pulsador
• por ejemplo en producción en serie, donde hay que apretar siempre con el mismo valor
• el valor fijado puede ajustarse en fábrica o manualmente con ayuda de equipos de prueba adecuados
• al pedir, por favor indicar el valor en N·m cuando se desee el ajuste en fábrica (precio bajo petición)
Llave dinamométrica DREMOMETER EK A+S 1" 600-1500 Nm Ventajas técnicas/función: Bloqueo y aseguramiento (A+S) impide un ajuste accidental o manipulado, ofreciendo así mayor seguridad de proceso para el usuario clasificado según DIN EN ISO 6789:2017 tipo II clase A, con un certificado de fábrica. Precisión: +/- 3 % del valor de escala ajustado. Se supera la directriz de la norma (+/- 4 %) ligero y robusto (debido a que la carcasa está fabricada en una aleación de aluminio), muy adecuado para taller sin desplazamientos de valor ni influencia en la precisión al trabajar con dos manos o accionar fuera del mango (como en las llaves dinamométricas tradicionales). Tanto el cuadrado de accionamiento como el punto de giro están en un mismo eje, lo que aporta alta fiabilidad de uso, y es alargable para reducir la carga de trabajo del usuario desgaste extremadamente reducido gracias a la reducción de esfuerzo en un mecanismo de palanca único cadena de palanca forjada fabricada en la forja de calidad del propio grupo la máxima precisión incluso en uso continuo intensivo larga vida útil y durabilidad manejo sencillo - apriete del par rápido y fiable cuadrado simple y doble para el apriete controlado en sentido horario y antihorario Aplicación: apriete controlado de tornillos en el rango de 6 - 3000 N·m aplicación en casi todos los sectores industriales Ejecución: con certificado según DIN EN ISO 6789, trazable mediante nuestro propio laboratorio DAkkS hasta el patrón nacional disparo automático con señal táctil y acústica escala doble con distribución de escala correspondiente (ver tabla) cuadrado de accionamiento tipo B, BC, C con desacoplamiento por pulsador por ejemplo en producción en serie, donde hay que apretar siempre con el mismo valor el valor fijado puede ajustarse en fábrica o manualmente con ayuda de equipos de prueba adecuados al pedir, por favor indicar el valor en N·m cuando se desee el ajuste en fábrica (precio bajo petición)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10800 g |
|---|---|
| Par de apriete mínimo | 600 N.m |
| Par de apriete, máximo | 1500 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 1 '' |
| Longitud | 920 mm |
| Peso | 10.8 kg |
| Fijación | 25 mm |
| Tipo | llave dinamométrica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2209,37 € Sin IVA
/ unidad
2673,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días