66A.10X11 LLAVE DE VASOS ARTICULADOS
66A - Llaves de vaso articuladas métricas
Ver información técnicaReferencias
Facom:66A.10X11
Rubix:798529545000
EAN:3148516478672



Detalles de producto : 66A.10X11 LLAVE DE VASOS ARTICULADOS
• Llaves de vaso articuladas: el vaso se puede orientar a 180° para un máximo acceso. • El vaso se mantiene en posición gracias al frenado por muelle. • Cabeza 12 caras con perfil OGV® para un apriete potente protegiendo la tuerca. • Dimensiones métricas: de 6 a 23 mm. • Presentación: cromada satinada.
LLAVE VASOS ARTICULADOS 10X11MM
Cualidades
Hinged socket wrenches: socket moves 180° for maximum accessibility. • Socket held in position by sprung brake.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 108 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 200x20x20 mm |
| Peso con embalaje | 108 g |
| Apertura | 10x11 |
| Longitud | 194.5 mm |
| Tipo | llave de vaso |
| Acabado | satén/cromo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,01 € Sin IVA
/ unidad
45,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
