98B.12 LLAVES VASOS EN T 12MM
98B - Llaves de vaso métricas con mango deslizante en "T"
Ver información técnicaReferencias
Facom:98B.12
Rubix:798529082000
EAN:3148518024846



Detalles de producto : 98B.12 LLAVES VASOS EN T 12MM
• Llaves de vaso con mango deslizante en "T": ideal para los aprietes/aflojes que necesitan un acceso o una rapidez de ejecución. • Mango de maniobra deslizante con garganta: - la garganta de bloqueo en posición medio permite un acercamiento rápido por rotación entre los dedos: "efecto rodamiento". - la varilla en posición extrema permite una utilización "brazo de palanca" para los aprietes/aflojes potentes o para liberarse en los lugares exiguos. • Dimensiones métricas: 8 - 10 - 12 - 13 - 14 mm. • Presentación: cromada satinada.
LLAVE CON MANGO DESLIZANTE T 12MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 305 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 260x21x19 mm |
| Peso con embalaje | 301 g |
| Apertura | 12 |
| Longitud | 260 mm |
| Tipo | llave de vaso |
| Acabado | satén/cromo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,69 € Sin IVA
/ unidad
33,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días