Referencias
Wera:05020198001
Rubix:799279009000
fabricante:05020198001
EAN:4013288218780
Documentos
Detalles de producto : LLAVE COMBINADA 6003 JOKER 6 MM
Llaves combinadas Joker
Características: de acero de cromo-molibdeno con recubrimiento de cromo-níquel. Lado de boca en estrella acodado a 15°. La posición de la boca de 7,5° en combinación con el perfil especial de doble hexágono permite ángulos de retorno de 15° cuando se gira la llave entre los distintos ajustes de apriete.
Aplicación: especialmente diseñado para su uso en condiciones de trabajo muy estrechas.
Características: de acero de cromo-molibdeno con recubrimiento de cromo-níquel. Lado de boca en estrella acodado a 15°. La posición de la boca de 7,5° en combinación con el perfil especial de doble hexágono permite ángulos de retorno de 15° cuando se gira la llave entre los distintos ajustes de apriete.
Aplicación: especialmente diseñado para su uso en condiciones de trabajo muy estrechas.
Cualidades
•Especially suitable for tight spaces
The special open end geometry expands the placement possibilities of the tool
The low return angle in the open end "takes" the screw every 15°
Slim ring side with 15° crank
With Take it easy tool finder: colour coding by size
The special open end geometry expands the placement possibilities of the tool
The low return angle in the open end "takes" the screw every 15°
Slim ring side with 15° crank
With Take it easy tool finder: colour coding by size
Información técnica
Atributos
| Apertura | 6 |
|---|---|
| Longitud | 105 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,60 € Sin IVA
/ unidad
18,88 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días









