LLAVE ESTRELLA ACODADA 30X32 55A.30X32
55A - Llaves de estrella contraacodadas métricas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Facom:55A.30X32
Rubix:798217635000
EAN:3148516990938



Documentos
Detalles de producto : LLAVE ESTRELLA ACODADA 30X32 55A.30X32
• Llaves de estrella contraacodadas: el espacio bajo el mango facilita el paso de los dedos o la superación de un obstáculo. Ideal para las tuercas en serie. • Perfil 12 caras con perfil OGV® para un apriete potente protegiendo la tuerca. • Dimensiones métricas: de 6 a 50 mm. • Presentación: cromada satinada.
LLAVE ESTRELLA CONTRAACODADA 30X32MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 686 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 375x45x42 mm |
| Peso con embalaje | 684 g |
| Apertura | 30x32 |
| Longitud | 360 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | satén/cromo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días