Referencias
Beta Tools:52 55
Rubix:798164911000
fabricante:000520055
EAN:8014230021539



Documentos
Detalles de producto : 52 55-LLAVES FIJAS DE UNA BOCA ABIERTA
Llaves fijas de una boca abierta
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 415x107x14 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1203 g |
| Apertura | 55 |
| Longitud | 415 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,93 € Sin IVA
/ unidad
134,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
