LLAVE INGLESA M/CENTRAL 12 PUL. - FOSFATADA M/ERGONOMICO <<DESCATALOGADO>>

Llave inglesa fosfatada mango ergonómico

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Roebuck:4972109
Rubix:798307102000
EAN:3660338516672
brand logo

Resumen técnico

Apertura39
Longitud300 mm
Tipollave ajustable
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LLAVE INGLESA M/CENTRAL 12 PUL. - FOSFATADA M/ERGONOMICO <<DESCATALOGADO>>


Fabricadas en acero al cromo-vanadio, estas llaves se fabrican de acuerdo con ISO6787:2001 y DIN3117:1998. Mandíbulas más finas y mangos sin salientes permiten trabajar en espacios de dificl acceso. El mango ergonómico aporta comodidad en su uso y agarre de trabajo eficiente. La escala de medición ofrece tamaño aproximado de tuercas, tubos, etc.
Mango de agarre cómodo y suave para agarre antideslizante.
Una apertura mayor aporta hasta un 25 % más de capacidad extra.
Escala de medición en mandíbula. Fabricada según ISO6787:2001 y DIN3117:1998

Información técnica


Atributos
Apertura39
Longitud300 mm
Tipollave ajustable
Acabadofosfato
52,73 € Sin IVA
/ unidad
63,80 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días