6052710 4 6X7 - LLAVE POLIGONAL DE DOBLE BOCA 6X7 MM
Llave 2 bocas estrella DIN837B
Ver información técnicaReferencias
Gedore:4 6x7
Rubix:798179426000
fabricante:6052710
EAN:4010886605271

Detalles de producto : 6052710 4 6X7 - LLAVE POLIGONAL DE DOBLE BOCA 6X7 MM
Llave de estrella doble, recta
Características: DIN 837 B, ISO 3318. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromado mate, boca cerrada de pared delgada.
Características: DIN 837 B, ISO 3318. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromado mate, boca cerrada de pared delgada.
Flat ring spanner 6x7 mm Acc. to DIN 837 Form B, ISO 3318, ISO 1085 Flat pattern Thin walled rings UD-profile GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated * not standardised
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 14 g |
|---|---|
| Apertura | 6x7 |
| Longitud | 99 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,47 € Sin IVA
/ unidad
15,09 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días