LLAVE COMBINADA 26 MM

Llave combinada

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Roebuck:865274
Rubix:798783927000
EAN:3660338196355
COMBINATION WRENCH Opening mm 26
Resumen técnico
Apertura26
Longitud300 mm
Tipollave mixta
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : LLAVE COMBINADA 26 MM


 ISO 3318/ DIN ISO 691 /DIN ISO 1711-1/ ISO 7738/ DIN 3113
En acero de cromo vanadio mate.
Compuesta de 2 cabezales de la misma apertura que permite, con el cabezal fijo, una aproximación rápida a la sujeción.
Bloqueo potenciado con el cabezal poligonal cuyo codo de 15º garantiza una cómoda maniobra en superficie plana.

Cualidades

Una excelente manejabilidad

Información técnica


Atributos
Apertura26
Longitud300 mm
Tipollave mixta
Acabadocromado
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,32 Sin IVA
/ unidad
12,49 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días