195K 14X15-LLAVES DE ESTRELLA EN BLISTER
Llave de apertura fija y variable Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:195K 14X15
Rubix:798164089000
fabricante:001959015
EAN:8014230560502

Detalles de producto : 195K 14X15-LLAVES DE ESTRELLA EN BLISTER
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 270x105x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 154,5 g |
| Apertura | 14x15 |
| Longitud | 190 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,80 € Sin IVA
/ unidad
28,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
