Referencias
Beta Tools:58 120
Rubix:798165514000
fabricante:000580120
EAN:8014230022628

Documentos
Detalles de producto : 58 120-LLAVES DE GOLPE UNA BOCA ABIERTA
Llaves de golpe de una boca abierta
Cualidades
llave fija golpe 1 boca abierta
Aplicaciones
herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 545x255x50 mm |
|---|---|
| Peso neto | 17445 g |
| Apertura | 120 |
| Longitud | 545 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | metal galvanizado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
860,20 € Sin IVA
/ unidad
1040,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
