932 17X17-LL DE PIPA DOBLES HEX-POL CRO.
Llave de apertura fija y variable Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:932 17X17
Rubix:798169880000
fabricante:009320017
EAN:8014230036915





Resumen técnico
| Apertura | 17x17 (doppia esagonale-poligonale) |
|---|---|
| Longitud | 198 mm |
| Tipo | llave de tubo |
Detalles de producto : 932 17X17-LL DE PIPA DOBLES HEX-POL CRO.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 250x85x50 mm |
|---|---|
| Peso neto | 312 g |
| Apertura | 17x17 (doppia esagonale-poligonale) |
| Longitud | 198 mm |
| Tipo | llave de tubo |
| Acabado | cromado |
| Diámetro | 26 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,38 € Sin IVA
/ unidad
28,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días