467F.9/16 LLAVE MIXTA FLEX CON TRINQUETE 9/16

467F - Llaves mixtas con trinquete articuladas en pulgadas

Ver información técnica

Referencias

Facom:467F.9/16
Rubix:798525696000
EAN:3148519348071
brand logo

Resumen técnico

Apertura9/16
Longitud161 mm
Tipollave de trinquete
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 467F.9/16 LLAVE MIXTA FLEX CON TRINQUETE 9/16


• Llaves mixtas con trinquete de cabezas articuladas: permiten llegar a las tuercas de difícil acceso. • Mecanismo con trinquete compacto y reversible por inversión de la llave. • Ángulo de recuperación de 5° (6° para las dimensiones 8 y 9 mm). • Cabeza a
LLAVE MIXTA CON TRINQUETE FLEX 9/16

Información técnica


Atributos
Peso neto105 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)162x30x10 mm
Peso con embalaje109 g
Apertura9/16
Longitud161 mm
Tipollave de trinquete
Acabadosatén/cromo
27,29 € Sin IVA
/ unidad
33,02 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días