LLAVE DE DOBLE ANILLO ABIERTO 400 46X50

Llaves 2 bocas estrella abierta

Ver información técnica

Referencias

Gedore:400 46x50
Rubix:798997401000
fabricante:2297183
EAN:4010886896884
brand logo

Resumen técnico

Apertura46x50
Longitud395 mm
Tipollave de caja
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : LLAVE DE DOBLE ANILLO ABIERTO 400 46X50


Llaves de dos bocas en estrella, abierta

Características: DIN 3118. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromada. Bocas en estrella acodadas 15°.
Apertura hexagonal desplazada 30°.
Llave de tuerca abocardada abierta UD 46x50 mm Según DIN 3118 Anillo desplazado 15° respecto al eje Ranura hexagonal desplazada 30°, sección UD desplazada 15° Tamaños 8x10 a 12x14 mm con hexágono Para aplicaciones con conductos hidráulicos/frenos Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado * no normalizado

Información técnica


Atributos
Peso neto800 g
Apertura46x50
Longitud395 mm
Tipollave de caja
Acabadocromado
79,90 Sin IVA
/ unidad
96,68 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días