Referencias
Beta Tools:90BA 10X11
Rubix:798166248000
fabricante:000900803
EAN:8014230427898

Documentos
Detalles de producto : 90BA 10X11-LLAVES DE ESTRELLA ANTICHISPA
Llaves de estrella de dos bocas antichispa
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 170x75x10 mm |
|---|---|
| Peso neto | 80 g |
| Apertura | 10x11 |
| Longitud | 155 mm |
| Tipo | llave de caja |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,60 € Sin IVA
/ unidad
78,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
