Referencias
Beta Tools:142C 14
Rubix:798167496000
fabricante:001420114
EAN:8014230387499

Documentos
Detalles de producto : 142C 14-LL COMBINADAS CORTAS CON CARRACA
Llaves combinadas cortas con carraca
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 150x60x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 82,5 g |
| Apertura | 14 |
| Longitud | 114 mm |
| Tipo | llave de trinquete |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,41 € Sin IVA
/ unidad
19,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
