1RZ-1/2 LLAVE COMB. CARRACA 1/2

Llaves combinadas con carraca, medidas en pulgadas 1RZ

Ver información técnica

Referencias

Bahco:1RZ-1/2
Rubix:798280629000
EAN:7314153014245
brand logo

Resumen técnico

Apertura1/2
Longitud178 mm
Tipollave de trinquete
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1RZ-1/2 LLAVE COMB. CARRACA 1/2


Llaves combinadas de carraca, medidas en pulgadas. Normas: ISO 1711-1 y DIN 3113. Material: acero de alta aleación de calidad. La cabeza de boca está inclinada 15° con una punta más delgada para una mejor accesibilidad. Carraca en el anillo para aplicaciones de alta productividad. Ángulo de accionamiento: 5°. Perfil Dynamic-Drive de doce puntos para una mayor vida útil de tornillos y tuercas. Práctico botón conmutador para cambiar la dirección de giro: izquierda / derecha. Marcado de tamaño más grande y en doble cara para un reconocimiento rápido. Cromado mate pulido para alta calidad de la superficie.

Cualidades

Imperial Combination Ratcheting Wrenches with Chrome Finish

Información técnica


Atributos
Peso neto100 g
Apertura1/2
Longitud178 mm
Tipollave de trinquete
Acabadocromado
29,87 € Sin IVA
/ unidad
36,14 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días