34.9/32 LLAVE FIJA CABEZA INCLINADA PULGADA
34 - Llaves fijas "micromecánica" cabezas inclinadas a 15° y 75° en pulgadas
Ver información técnicaReferencias
Facom:34.9/32
Rubix:798529858000
EAN:3148510983608

Detalles de producto : 34.9/32 LLAVE FIJA CABEZA INCLINADA PULGADA
• Llaves fijas "micromecánica": el mango corto y la finura de las cabezas permiten intervenciones en espacios muy reducidos. • Las cabezas inclinadas a 15° y 75° permiten intervenir sobre tuercas inaccesibles con una llave estándar. • Dimensiones en pulgadas: de 3/16" a 11/16". • Presentación: cromada satinada.
LLAVE FIJA MICROMECANICA 9/32
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 9 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 80x15x5 mm |
| Peso con embalaje | 9 g |
| Apertura | 9/32 |
| Longitud | 80 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | satén/cromo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,90 € Sin IVA
/ unidad
10,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días