Referencias
Beta Tools:78 105
Rubix:798166327000
fabricante:000780105
EAN:8014230023168



Documentos
Detalles de producto : 78 105-LLAVES DE GOLPE UNA BOCA ESTRELLA
Llaves de golpe de una boca estrella
Cualidades
Llave estrella de golpe
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 420x155x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 6238 g |
| Apertura | 105 |
| Longitud | 420 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | metal galvanizado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
638,35 € Sin IVA
/ unidad
772,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
