6056970 400 9X11 - LLAVE POLIGONAL DE DOBLE BOCA, ABIERTA 9X11 MM

Llaves 2 bocas estrella abierta

Ver información técnica

Referencias

Gedore:400 9x11
Rubix:798179541000
fabricante:6056970
EAN:4010886605691
brand logo

Resumen técnico

Apertura9x11
Longitud145 mm
Tipollave de caja
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6056970 400 9X11 - LLAVE POLIGONAL DE DOBLE BOCA, ABIERTA 9X11 MM


Llaves de dos bocas en estrella, abierta

Características: DIN 3118. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromada. Bocas en estrella acodadas 15°.
Apertura hexagonal desplazada 30°.
Llave de tuerca abocardada hexagonal abierta 9x11 mm Según DIN 3118 Anillo desplazado 15° respecto al eje Ranura hexagonal desplazada 30°, sección UD desplazada 15° Tamaños 8x10 a 12x14 mm con hexágono Para aplicaciones con conductos hidráulicos/frenos Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado * no normalizado

Información técnica


Atributos
Peso neto59 g
Apertura9x11
Longitud145 mm
Tipollave de caja
Acabadocromado
23,98 Sin IVA
/ unidad
29,02 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días