Referencias
Beta Tools:920AK 23
Rubix:798163807000
fabricante:009209023
EAN:8014230560847

Detalles de producto : 920AK 23-LLAVES DE VASO 1/2 EN BLISTER
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 210x95x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 123 g |
| Apertura | 23 |
| Longitud | 42 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,54 € Sin IVA
/ unidad
12,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
