Referencias
Facom:J.24CF
Rubix:798745947000
EAN:3662424034855

Detalles de producto : J.24CF
• Diseño anti-deslizamiento que permite una correcta sujeción sobre la fijación. • Forma diseñada para repartir la fuerza de contacto sobre una gran superficie. • Utilización en lugares difíciles de acceso. • Conviene a los usuarios con par reducido. • Dimensiones en mm: de 8 a 32. Presentación: cromado, brillante.
TERMINAL CROWFOOT 3/8 FIJA 24MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 111 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 60x50x10 mm |
| Peso con embalaje | 111 g |
| Apertura | 24 |
| Longitud | 60.7 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,56 € Sin IVA
/ unidad
57,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
